그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 잠금 핀 |
그립 길이 | 2 입력 |
노브 유형 | L 핸들 |
자재 | 17-4 스테인리스 |
핀 직경 | 3 / 8 " |
스타일 | L- 핸들 |
팁 Dia. | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | TW |
모델 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|
PL3X0500L ---- X0 | 3 / 16 " | ₩ 31,745 | |
PL3X1000L ---- X0 | 3 / 16 " | ₩ 45,500 | |
PL3X1500L ---- X0 | 3 / 16 " | ₩ 50,820 | |
PL3X2000L ---- X0 | 3 / 16 " | ₩ 46,760 | |
PL4X0500L ---- X0 | 1 / 4 " | ₩ 32,725 | |
PL4X1000L ---- X0 | 1 / 4 " | ₩ 48,807 | |
PL4X1500L ---- X0 | 1 / 4 " | ₩ 50,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.