그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 식별자 |
길이 | 30 " |
자재 | 도금되는 강철 아연 |
조치 | 너트, 볼트 및 나사 |
범위 | SAE # 6 ~ 1/2" UNC 및 UNF, 미터 나사산 M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.25, M12 x 1.50, M12 x 1.75, 부속 자 |
타입 | 와이어 랜야드 |
와이어 직경 | 0.063 " |
와이어 길이 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.