항목 | 스냅 잠금 스타 노브 |
기본 Dia. | 1" |
지름 | 2.25 " |
노브 유형 | 검은 색 Polypro 플라스틱, 육각 구멍 |
길이 | 1" |
자재 | 플라스틱 육각 구멍 |
스타일 | 스냅 잠금 스타 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 죽 |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3GER4 | 0.875 " | 1.75 " | 1.25 " | ₩ 2,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.