그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소프트 터치 XNUMX 로브 노브 |
기본 Dia. | 0.5 " |
지름 | 1.375 " |
마감재 | 아연 도금 |
노브 유형 | Black Polypro, TPE 오버 몰드, 스틸 아연 인서트 |
길이 | 0.625 " |
자재 | 강철 |
스타일 | 소프트 터치 XNUMX 엽 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 블라인드 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3GDT7 | 나사가있는 XNUMX 개의 프롱 | ₩ 5,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.