항목 | 공기 포장 차단기 |
공기 유입구 | 3 / 4 "NPT |
부싱 | 용수철 장착 앤빌 |
CFM @ 완전 부하 | 70.0 |
핸들 타입 | T- 그립 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 27.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 걸쇠 |
생크 크기 | 1-1 / 8 x 6 인치 |
UPC | 663023013992 |
선박 중량 (kg) | 34.16 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 56.64 |
HS 코드 | 8467195060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.