DAYTON 3상 범용 AC 모터
스타일 | 모델 | 서비스 요인 | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH36 | 1.15 | 0.88-0.80/0.40 | 6 29 / 32 " | 3520 | 72.0% | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ₩ 335,877 | |
A | 31LH37 | 1.15 | 1.2-1.1/0.53 | 7.125 " | 1765 | 69.5% | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 371,052 | |
B | 31LH54 | 1.15 | 1.0-1.0/0.50 | 6 29 / 32 " | 1720 | 69.5% | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ₩ 371,052 | |
A | 31LH38 | 1.35 | 1.2-1.1/0.55 | 7.125 " | 1160 | 67.5% | 10 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ₩ 410,759 |
3상 범용 AC 모터
Dayton 3상 범용 AC 모터는 동일한 사양의 단상 모델보다 높은 토크와 효율성으로 팬, 펌프, 환기 장비 및 공작 기계에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 모터는 56개의 권선이 포함된 NEMA 3 프레임을 특징으로 하여 회전 자기장을 생성하고 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 연속 샤프트 회전을 제공합니다. 고온에 대한 보호 등급 F 등급 절연입니다. 수평으로 정면에 장착되며 안전한 작동을 위해 CE, CSA 및 UL을 준수합니다. 1160, 1720, 1765 및 3520 RPM 등급으로 제공되는 다양한 범용 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 흐름 명소
- 동석
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 열가소성 용접기
- 철근 부식 탐지기
- 파이프피팅 및 커플링
- 드럼
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 공압 모터
- APPROVED VENDOR 알루미늄 턱받이 앞치마
- NORDFAB 인컷
- CH HANSON 밴드 톱
- COOPER B-LINE Back to Back SH 유형 채널
- BENCHMARK SCIENTIFIC Tx 시리즈 분석 저울
- GRAINGER 납땜 팁
- IGLOO 컵 디스펜서
- ERGODYNE N-Ferno 겨울 안전모 라이너
- VESTIL CART 시리즈 프리미엄 가위형 리프트 카트