항목 | 에어 케이블 밸런서 |
공기 소비 | 1/8sfm |
브레이크 | 가능 |
마감재 | 노란색 페인트 |
하우징 Dia. | 10 " |
하우징 길이 | 15 11 / 16 " |
인 레트 크기 | 3 / 8 "NPT |
승강기 | 80 " |
최대 생산 능력 | 200의 파운드 |
현탁 | 트롤리, 후크 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 39.83 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 하우징 길이 | 최대 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BW035080HM-G | 15 11 / 16 " | 350의 파운드 | ₩ 10,573,150 | ||
BW050080HM-G | 21 " | 500의 파운드 | ₩ 13,018,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.