항목 | 경수 연화제 |
배터리 요구 사항 | 110V |
우회로 | 플라스틱-플라스틱 연결 |
유량 | 12 GPM |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | PWSR |
미네랄 탱크 크기 | 10 "X 54" |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 수나사 |
수지 종류 | 1.5 Cu.Ft. |
탱크 크기 | 18 "X 36" |
탱크 타입 | 유리 섬유 |
밸브 디자인 | 디지털 |
밸브 재질 | 노릴 |
밸브 타입 | 계량 |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 미네랄 탱크 크기 | 수지 종류 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWSR160K | 15 GPM | 12 "X 52" | 2 Cu.Ft. | 18 "X 40" | ₩ 2,498,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.