항목 | 에어 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 2 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 21 |
CFM @ 완전 부하 | 84 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
배출 | 측면 |
자유 속도 | 6000 RPM |
그라인더 유형 | 수직 형 27/28 |
손잡이 재질 | 금속 |
HP | 3 |
로크 | 안전 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 6.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
조절판 | 지레 |
UPC | 663023012735 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 9" |
선박 중량 (kg) | 6.23 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.