그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 8.0 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 32.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 12,000 RPM |
그라인더 유형 | 직각 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.4 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6 23 / 32 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
직각 길이 | 2-5 / 8 " |
조절판 | 지레 |
UPC | 663023082318 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 배출 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1A200RG4 | 6" | 6.3 | 25.0 | 산업(공업) | 후방 | 20,000 RPM | 합성물 | 0.4 | ₩ 1,356,967 | ||
G1A120RG4 | 7 9 / 32 " | 4.8 | 19.0 | 산업(공업) | 후방 | 12,000 RPM | 합성물 | 0.4 | ₩ 1,317,312 | ||
301B | 5.25 " | 6.0 | 24.0 | ㅁㄴㅇㄹ | 앞 | 21,000 RPM | 알류미늄 | 0.25 | ₩ 166,967 | ||
302B | 7" | 6.0 | 23.0 | ㅁㄴㅇㄹ | 후방 | 20,000 RPM | 합성물 | 0.33 | ₩ 289,852 | ||
5102MAX | 7" | 6.0 | 25.0 | 산업(공업) | 후방 | 20,000 RPM | 합성물 | 0.4 | ₩ 447,650 | ||
320AC4A | 6 23 / 32 " | 8.0 | 32.0 | 산업(공업) | 후방 | 20,000 RPM | 합성물 | 0.4 | ₩ 701,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.