항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
A | 25 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
개종 | 110 ~ 220VAC, 220 ~ 110VAC |
깊이 | 10.75 " |
Enclosure | NEMA |
인클로저 재질 | 블랙 벤트 메탈 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 35 |
높이 | 9" |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
설치 | 휴대용 충전 케이스 |
단계 수 | 2 |
오프 압력 스위치 설정 | 175 |
압력 스위치 설정 | 140 |
전체 높이 | 50 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 30 " |
상 | 3 |
펌프 오일 용량 | 2.5 개 qt. |
펌프 RPM | 1050 |
탱크 크기 | 120 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
VA 등급 | 3kVA |
전압 | 230 |
폭 | 9.75 " |
선박 중량 (kg) | 409.5 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 203.2 |
HS 코드 | 8414801625 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | A | Control | 전압 | Enclosure | 마감재 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10B | 30 " | 12.5 | 압력 스위치 | 460 | NEMA | 분말 코팅 | 10 | 60 | ₩ 11,725,017 | RFQ
|
7100E15A | 30 " | 42 | 압력 스위치 | 230 | NEMA | 분말 코팅 | 15 | 60 | ₩ 15,280,737 | RFQ
|
7100E15B | 30 " | 21 | 압력 스위치 | 460 | NEMA | 분말 코팅 | 15 | 60 | ₩ 14,839,982 | RFQ
|
2545E10FP-200-3 | 30 " | 28.1 | 압력 스위치 | 200 | NEMA | 분말 코팅 | 10 | 60 | ₩ 10,902,482 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 42/21 | 이중의 | 230/460 | NEMA 1 | 분말 코팅 에나멜에 구운 | 15 | 60 | ₩ 10,532,182 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 48.3 | 이중의 | 200 | NEMA 1 | 분말 코팅 에나멜에 구운 | 15 | 60 | ₩ 12,310,602 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.