그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 해머 |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3 |
분당 타격 | 2000 |
CFM @ 완전 부하 | 14 |
Duty | 일반 |
핸들 타입 | 권총 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 10 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
생크 크기 | 0.401 " |
생크 타입 | 코일 스프링 리테이너 |
스트로크 길이 | 3-1 / 2 " |
UPC | 663023000527 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8467115090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 전체 길이 | 필요한 압력 | 생크 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 3 | 1725 | 11 | 일반 | 8.5 " | 90의 PSI | 코일 스프링 리테이너 | ₩ 1,448,352 | ||
118MAX | 11.25 | 2500 | 2.9 | 산업(공업) | 10.5 " | 105의 PSI | - | ₩ 349,230 | ||
122MAX | 11.25 | 3500 | 2.9 | 산업(공업) | 8.625 " | 105의 PSI | - | ₩ 358,015 | ||
AVC13A1 | 3.2 | 1725 | 13.0 | 산업(공업) | 8.75 " | 90의 PSI | 일주 | ₩ 1,718,272 | ||
116 | 3.0 | 3500 | 15.0 | 일반 | 7 26 / 32 " | 90의 PSI | 일주 | ₩ 147,070 | ||
115 | 2.0 | 5000 | 14.0 | 일반 | 6 7 / 64 " | 90의 PSI | 일주 | ₩ 137,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.