항목 | 냉매 회수기 |
깊이 | 14.2 " |
전기 연결 | NEMA 5-15p |
높이 | 16.7 " |
호스 연결 | 1/4 "플레어 피팅 |
모터 HP | 1 |
작동 온도 범위 | 50 ~ 104 F |
타입 | 2- 포트 |
전압 | 115V |
폭 | 9.2 " |
선박 중량 (kg) | 14.42 |
선박 높이 (cm) | 39.12 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8414802005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.