그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 마킹 테이프 |
지름 | 6" |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
자재 | PVC |
무늬 | 고체 |
성능 온도. | -50도 ~ 180도 F |
스트립 길이 | 6" |
테이프 색상 | 노란색 |
두께 | 0.58만 |
타입 | 다이 컷 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 어둠 속에서 빛을 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR350AM | 3.75 " | 아니 | 반사 마킹 테이프 | 비닐 | -40도 ~ 180도 F | 20만 | 3" | ₩ 139,055 | ||
RR350RD | 3.75 " | 아니 | 반사 마킹 테이프 | 비닐 | -40도 ~ 180도 F | 20만 | 3" | ₩ 136,780 | ||
GTCL30 | 4.375 " | 가능 | Glow-in-the-Dark 마킹 테이프 | 비닐 | 화씨 0도 ~ 120도 | 16만 | 3" | ₩ 136,115 | ||
LM200Y | 3" | 아니 | 바닥 마킹 테이프 | PVC | -50도 ~ 180도 F | 0.58만 | 3" | ₩ 69,387 | ||
LM190R | 6" | 아니 | 바닥 마킹 테이프 | PVC | -50도 ~ 180도 F | 0.58만 | 6" | ₩ 135,957 | ||
LM200R | 3" | 아니 | 바닥 마킹 테이프 | PVC | -50도 ~ 180도 F | 0.58만 | 3" | ₩ 68,740 | ||
LM200B | 3" | 아니 | 바닥 마킹 테이프 | PVC | -50도 ~ 180도 F | 0.58만 | 3" | ₩ 69,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.