INCOM MANUFACTURING
필터
안전
접착제/실란트/테이프
안전 필터
장비 및 안전 라벨
바닥 표시 테이프, L, 단색, 파란색, 범례 없음, 6 X 6인치, 0.58밀 테이프 ThickIncom
마킹 및 경고 테이프
통로를 만들고, 공간을 나누고, 상업 / 공공 장소에서 방향을 제공하기위한 반사, 어둠 속에서 빛나고 안전 마킹 테이프를 포함합니다. 다양한 모양과 색상의 연속 롤 및 다이 컷 버전으로 제공
파이프 마킹 화살표 및 밴딩 테이프
내구성있는 비닐베이스 스톡으로 제작되었으며 파이프 흐름 방향을 쉽고 효과적으로 표시하도록 설계되었습니다. 연속 인쇄 디자인과 명확한 오버 라미네이션을 통해 인쇄 된 표면을 보호합니다. 모든 색상은 ANSI 535.1 및 Z535.1 안전 색상 차트를 준수합니다.
부동산 및 진입로 마커
낮과 밤의 모든 방향에서 경계를 쉽게 식별하고 위험을 방지하기 위해 반사율이 높은 T- 포스트, 진입로 및 속성 마커를 포함합니다. 견고한 PVC / 유리 섬유 / 강철로 제작
계단 트레드 커버 및 코
미끄럼 방지 테이프, 매우 굵음, 입자 크기 46, 고체, 회색, 2인치 X 60피트, 아크릴
인컴 제조 정보
Incom Manufacturing은 주거용, 상업용 및 산업용 애플리케이션을 위한 표지판, 마킹, 테이프 및 플래카드를 포함하여 광범위한 맞춤형 안전 및 안전 식별 제품을 제공합니다. 이 브랜드는 통로를 만들거나 공간을 나누거나 상업 또는 공공 장소에서 길 안내를 제공하기 위해 연속 롤 및 다이컷 변형으로 다양한 반사, 야광 및 안전 바닥 마킹 테이프를 제조합니다. Incoms 내마모성 미끄럼 방지 테이프는 작업자의 미끄러짐을 방지할 뿐만 아니라 전기 및 단열 기능도 제공합니다. 이 테이프는 깨끗한 금속, 목재 및 콘크리트 표면에 사용할 수 있으며 계단, 경사로 및 사다리에 사용하기에 이상적입니다. Raptor Supplies 마킹 및 미끄럼 방지 테이프는 물론 파이프 라벨 테이프, 바리케이드 테이프, 보안 씰 및 바닥 그래픽을 다양한 길이와 재질로 제공합니다.
더 알아보기
- 호퍼 및 큐브트럭
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 앵커
- 가스 및 수도관 커넥터
- 바닥재
- 구멍 톱 액세서리
- 공압 작동 밸브 액세서리
- 전동 임펠러
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 코일 볼트
- TELEMECANIQUE SENSORS 스틸 롤러 플런저 안전 인터록 스위치
- KIPP 10-24 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- COOPER TOOLS 체적 플라스크 브러시
- D-LINE 골판지 직기 튜브
- APPROVED VENDOR 로드 알루미늄
- BUSSMANN O 시리즈 고압 퓨즈
- DIXON 전송 수신기
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- UNGER 더스터 슬리브
- BOSCH 원통형 기어