그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 링 플라이어 세트 |
보어 직경 용. | 3/8 "~ 2" |
샤프트 직경 용. | 1/4 "~ 2" |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 6 |
전체 길이 | 9.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
스타일 | 내부 / 외부 |
팁 각도 (도) | 0도, 90도 |
팁 Dia. | 0.038 ", 0.047", 0.070 " |
팁 타입 | Fixed |
UPC | 720000031124 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.