항목 | 고정 링 플라이어 세트 |
보어 직경 용. | 5/8 "~ 2" |
샤프트 직경 용. | 5/16 "~ 2" |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 2 |
전체 길이 | 7.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
스타일 | 바꿀 수있는 |
팁 각도 (도) | 0 학위 |
팁 Dia. | 0.047 ", 0.070" |
팁 타입 | 교체 |
UPC | 720000025819 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.