그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 베어링 |
플랜지 Dia. | 7 / 8 " |
플랜지 두께 | 1/16 인치 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 5 / 8 " |
윤활제/루브리컨트 | 윤활유 시스템 없음 |
자재 | 폴리머 |
맥스. PV | 8700 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
온도. 범위 | -58에서 194도 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8482992520 |
원산지 | DE |
모델 | 플랜지 Dia. | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI-0406-08 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 5 | ₩ 16,100 | |
RFI-0507-08 | 9 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 5 | ₩ 16,415 | |
RFI-0507-12 | 9 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 5 | ₩ 17,850 | |
RFI-0608-12 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 5 | ₩ 17,850 | |
RFI-0810-08 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | ₩ 28,577 | |
RFI-0812-08 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 5 | ₩ 22,820 | |
RFI-1012-08 | 1" | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 5 | ₩ 20,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.