그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 엔드 |
공 | 이글 라이드 R |
베어링스 | 폴리머 |
건설 | DIN ISO 12240 |
치수 A | # 10-32 " |
차원 AA | 0.19 " |
치수 E | 0.748 " |
치수 G | 1.181 " |
치수 H | 0.472 " |
치수 J | 1.555 " |
차원 N | 0.1900 " |
주거 | 폴리머 |
내부 Dia. | 0.187 " |
맥스. 각도 오정렬 | 30 학위 |
스터드 길이 | 0.748 " |
Thread | 오른손 |
스레드 크기 | # 10-32 " |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 차원 AA | 스터드 길이 | Thread | 스레드 크기 | 치수 E | 치수 G | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRI-04R | 25 학위 | 1 / 4-28 인치 | 0.25 " | 0.827 " | 오른손 | 1 / 4-28 | 0.827 " | 1.181 " | ₩ 15,645 | |
EBRI-06R | 22 학위 | 3 / 8-24 인치 | 0.375 " | 1.142 " | 오른손 | 3 / 8-24 | 1.142 " | 1.692 " | ₩ 17,517 | |
EBRI-08R | 18 학위 | 1 / 2-20 인치 | 0.5 " | 1.339 " | 오른손 | 1 / 2-20 | 1.339 " | 1.968 " | ₩ 24,570 | |
EBRI-10R | 16 학위 | 5 / 8-18 인치 | 0.625 " | 1.693 " | 오른손 | 5 / 8-18 | 1.693 " | 2.539 " | ₩ 32,305 | |
EBRI-12R | 14 학위 | 3 / 4-16 인치 | 0.75 " | 2.087 " | 오른손 | 3 / 4-16 | 2.087 " | 3.031 " | ₩ 37,537 | |
EBLI-03R | 30 학위 | # 10-32 " | 0.19 " | 0.748 " | 왼손 | # 10-32 " | 0.748 " | 1.181 " | ₩ 11,812 | |
EBLI-04R | 25 학위 | 1 / 4-28 인치 | 0.25 " | 0.827 " | 왼손 | 1 / 4-28 | 0.827 " | 1.181 " | ₩ 12,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.