항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 5.91 "/ 150 mm |
캐비티 높이 | 3.15 " |
공동 폭 | 9.84 "/ 250 mm |
높이 | 4.25 "/ 108 mm |
길이 | 5ft. |
링크 피치 링크 | 3.58 "/ 91 mm |
루프 높이 | 15.16 "/ 385 mm |
루프 길이 | 29.53 "/ 750 mm |
링크 수 | 17 |
바깥 쪽 너비 | 11.81 " |
스타일 | 엽니다 |
타입 | 큰 |
선박 중량 (kg) | 10.69 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 길이 | 루프 높이 | 루프 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5050-25-200-0-1 | 7.87 "/ 200 mm | 9.84 "/ 250 mm | 1" | 19.09 "/ 485 mm | 35.43 "/ 900 mm | 4 | 11.81 " | ₩ 252,437 | |
5050-30-150-0-1 | 5.91 "/ 150 mm | 11.81 "/ 300 mm | 1" | 15.16 "/ 385 mm | 29.53 "/ 750 mm | 4 | 13.78 " | ₩ 261,362 | |
5050-20-150-0-5 | 5.91 "/ 150 mm | 7.87 "/ 200 mm | 5ft. | 15.16 "/ 385 mm | 29.53 "/ 750 mm | 17 | 9.84 " | ₩ 1,141,910 | |
5050-30-200-0-5 | 7.87 "/ 200 mm | 11.81 "/ 300 mm | 5ft. | 19.09 "/ 485 mm | 35.43 "/ 900 mm | 17 | 13.78 " | ₩ 1,250,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.