항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 5.91 "/ 150 mm |
캐비티 높이 | 2.20 "/ 56 mm |
공동 폭 | 7.87 "/ 200 mm |
높이 | 3.31 "/ 84 mm |
길이 | 5ft. |
링크 피치 링크 | 3.58 "/ 91 mm |
루프 높이 | 15.16 "/ 385 mm |
루프 길이 | 29.53 "/ 750 mm |
링크 수 | 17 |
바깥 쪽 너비 | 9.21 "/ 234 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | 큰 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.