그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 7.87 "/ 200 mm |
캐비티 높이 | 1.77 "/ 45 mm |
공동 폭 | 2.95 "/ 75 mm |
높이 | 2.52 "/ 64 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 2.64 "/ 67 mm |
루프 높이 | 18.31 "/ 465 mm |
루프 길이 | 34.45 "/ 875 mm |
링크 수 | 5 |
바깥 쪽 너비 | 3.74 "/ 95 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | 중급 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 길이 | 루프 높이 | 루프 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350-075-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 2.95 "/ 75 mm | 1" | 10.43 "/ 265 mm | 19.69 "/ 500 mm | 5 | 3.74 "/ 95 mm | ₩ 97,002 | |
350-075-150-0-1 | 5.91 "/ 150 mm | 2.95 "/ 75 mm | 1" | 14.37 "/ 365 mm | 28.54 "/ 725 mm | 5 | 3.74 "/ 95 mm | ₩ 104,597 | |
350-115-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 4.53 "/ 115 mm | 1" | 10.43 "/ 265 mm | 19.69 "/ 500 mm | 5 | 5.31 "/ 135 mm | ₩ 112,805 | |
350-115-150-0-1 | 5.91 "/ 150 mm | 4.53 "/ 115 mm | 1" | 14.37 "/ 365 mm | 28.54 "/ 725 mm | 5 | 5.31 "/ 135 mm | ₩ 102,585 | |
350-115-200-0-1 | 7.87 "/ 200 mm | 4.53 "/ 115 mm | 1" | 18.31 "/ 465 mm | 34.45 "/ 875 mm | 5 | 5.31 "/ 135 mm | ₩ 105,735 | |
350-175-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 6.89 "/ 175 mm | 1" | 10.43 "/ 265 mm | 19.69 "/ 500 mm | 5 | 7.68 "/ 195 mm | ₩ 106,715 | |
350-175-150-0-1 | 5.91 "/ 150 mm | 6.89 "/ 175 mm | 1" | 14.37 "/ 365 mm | 28.54 "/ 725 mm | 5 | 7.68 "/ 195 mm | ₩ 124,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.