그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 3.94 "/ 100 mm |
캐비티 높이 | 1.38 "/ 35 mm |
공동 폭 | 3.94 "/ 100 mm |
높이 | 1.97 "/ 50 mm |
길이 | 4ft. |
링크 피치 링크 | 2.20 "/ 56 mm |
루프 높이 | 9.84 "/ 250 mm |
루프 길이 | 18.70 "/ 475 mm |
링크 수 | 22 |
바깥 쪽 너비 | 4.57 "/ 116 mm |
스타일 | 에워싸는 |
타입 | 중급 |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 길이 | 루프 높이 | 루프 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2680-05-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 1.97 "/ 50 mm | 4ft. | 9.84 "/ 250 mm | 18.70 "/ 475 mm | 6 | 2.60 "/ 66 mm | ₩ 92,680 | |
2680-07-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 2.95 "/ 75 mm | 4ft. | 9.84 "/ 250 mm | 18.70 "/ 475 mm | 6 | 3.58 "/ 91 mm | ₩ 86,345 | |
2680-07-150-0-1 | 5.91 "/ 150 mm | 2.95 "/ 75 mm | 1" | 13.78 "/ 350 mm | 25.59 "/ 650 mm | 6 | 3.58 "/ 91 mm | ₩ 86,345 | |
2680-10-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 3.94 "/ 100 mm | 1" | 9.84 "/ 250 mm | 18.70 "/ 475 mm | 6 | 4.57 "/ 116 mm | ₩ 89,250 | |
2680-10-150-0-1 | 5.91 "/ 150 mm | 3.94 "/ 100 mm | 4ft. | 13.78 "/ 350 mm | 25.59 "/ 650 mm | 6 | 4.57 "/ 116 mm | ₩ 90,702 | |
2680-05-100-0-4 | 3.94 "/ 100 mm | 1.97 "/ 50 mm | 4ft. | 9.84 "/ 250 mm | 18.70 "/ 475 mm | 22 | 2.60 "/ 66 mm | ₩ 368,042 | |
2680-05-150-0-4 | 5.91 "/ 150 mm | 1.97 "/ 50 mm | 4ft. | 13.78 "/ 350 mm | 25.59 "/ 650 mm | 22 | 2.60 "/ 66 mm | ₩ 368,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.