항목 | 전압 및 연속성 테스터 |
가청 연속성 | 가능 |
기본 DC 정확도 | 상대 표시 만 |
배터리 타입 | (4) 1.5V(제조 번호 61-201, IEC LR44) |
교정 빈도 | 25에서 60 Hz로 |
디스플레이 | LED 및 네온 램프 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
UPC | 783250610761 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.