그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 고 탄소 공구강 |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 노란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 7 / 16 " |
육각 크기 | 7 / 16 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 9.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | 난연성 열가소성 수지 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 783250731350 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205400000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.