항목 | 맞대기 스플 라이스 커넥터 |
색상 | 자연의 |
절연 타입 | 나일론 |
길이 | 0.75 " |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | (1) 12AWG (4) 14AWG 포함 |
최소 와이어 조합 | (4) 16AWG |
UPC | 783250301485 |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.