그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 맞대기 스플 라이스 커넥터 |
색상 | 자연의 |
절연 타입 | 나일론 |
길이 | 0.734 " |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | (4) 18AWG |
최소 와이어 조합 | (2) 22AWG |
UPC | 783250301461 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.