ANSELL 59-408 Activarmr Cut Resistant Sleeves
59-408 Activarmr 절단 방지 슬리브
Ansell ActivArmr 59-408 절단 방지 슬리브는 작업 중 날카로운 물체와 재료로부터 작업자를 보호하여 작업장 안전을 강화하고 부상 위험을 줄이도록 설계되었습니다. 이 슬리브는 제조, 금속 가공, 건설 및 자재 취급 작업에 이상적입니다.
특징
- Ansell ActivArmr 59-408 절단 방지 슬리브는 ANSI/ISEA 레벨 A2 절단 표준을 특징으로 하며 판지, 경량 원자재 및 플라스틱 취급에 적합한 적당한 절단 저항을 제공하여 작업자 안전을 보장합니다.
- 이 슬리브는 길이가 22인치로 팔뚝 보호 기능이 확장됩니다.
- 엄지손가락 구멍 디자인이 특징으로 안전하고 편안한 핏을 제공하며 사용 중에 소매가 제자리에 고정되도록 합니다.
- 이 슬리브에는 라텍스가 포함되어 있지 않아 라텍스 알레르기가 있는 사용자에게 적합합니다.
- 케블라로 제작되어 베임과 마모에 대한 보호 기능이 강화되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 브래킷
- 휴대용 페인트 분무기
- 마그네틱 안정기
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 철근 부식 탐지기
- 가스 탐지
- 접지 오류 보호
- 푸시 버튼
- 유압 여과기
- 하드웨어
- SIEMENS SLD 시리즈 3 극 회로 차단기
- SPEEDAIRE 코일 키트, 120VAC
- ELMA ULTRASONICS 스테인레스 스틸 바구니
- VELVAC 12 ~ 10 AWG 링 터미널
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 원형 천장 팬 박스
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- KIMBLE CHASE 어댑터
- VESTIL MHGR 시리즈 맨홀 가드 레일
- BROWNING 80번 체인용 강철 더블 스프로킷
- BROWNING 슈퍼 A 시리즈 그립벨트