항목 | 썸홀이있는 절단 방지 슬리브 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 3 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 2 |
색상 | 노란색 |
커프 스타일 | 뜨다 |
길이 | 26 " |
크기 | 한 사이즈 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6117809540 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
59-408 | 22 " | ₩ 32,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.