MICRO 100 GLR 시리즈, 엔드 밀
필터
절단 방향 : 오른손 , 절단 유형: 센터 , 치수 유형: 분수 인치 , 끝: 하나의 , 끝 스타일: 사각형. , 등급: C2 마이크로 그레인 , 나선 각도: 30 학위 , 목록 번호: LRG , 재료: 카바이드 , 유형: 황삭 / 정삭
스타일 | 모델 | 생크 직경 | 지름 | 마감재 | 절단 길이 | 목 Dia. | 목 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLR-500-4X | 1 / 2 " | 1 / 2 " | AlTiN 코팅 | 1" | 0.48 " | 4.5 " | 4 | 6" | ₩ 252,700 | |
B | GLR-375-2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 0.355 " | 2.75 " | 2 | 4" | ₩ 117,320 | |
A | GLR-187-4X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | AlTiN 코팅 | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | ₩ 89,197 | |
B | GLR-187-2 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | ₩ 71,522 | |
B | GLR-187-2X | 3 / 16 " | 3 / 16 " | AlTiN 코팅 | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 2 | 3" | ₩ 83,807 | |
A | GLR-187-4 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 0.167 " | 2" | 4 | 3" | ₩ 71,872 | |
A | GLR-312-4X | 5 / 16 " | 5 / 16 " | AlTiN 코팅 | 5 / 8 " | 0.292 " | 2.625 " | 4 | 4" | ₩ 133,997 | |
A | GLR-437-4X | 7 / 16 " | 7 / 16 " | AlTiN 코팅 | 1" | 0.417 " | 4.5 " | 4 | 6" | ₩ 209,860 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 커터
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 회전 및 직선 레이저 레벨
- 공압 캐스터
- 유닛 히터 모터
- 용접헬멧/용접보호구
- 비상 사태 대비
- 드럼
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 물 처리
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 특수 자물쇠 우표
- JACOBS CHUCK 열쇠가 없는 드릴 척, 경량
- APPROVED VENDOR 심 롤, 302 풀 하드
- LITTLE GIANT PUMPS 주철 임펠러
- HOFFMAN 전선관 티 피팅을 통한 피드
- WATTS LFB6800 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- LEESON 익스트림 덕 워시가드 모터, 삼상, 완전 밀폐형, 베이스가 있는 C면
- OIL SAFE 색상으로 구분된 스틸 튜브 그리스 건, 레버
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 600V
- WEG 전기 모터, 175Hp