항목 | 라인 전압 모니터 |
제어 볼트 | 18 ~ 240 |
깊이 | 5.5 " |
높이 | 1.5 " |
Hz | 50/60 |
메모리 저장 | 100 개 오류 메모리 |
상 | 세 |
평균응답시간 | 100 MS |
온도 평가 | -4 ~ 158 F |
시간 지연 | 0 ~ 10 분 |
타입 | 수동 또는 자동 재설정 |
전압 | 190 ~ 600 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9032906080 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 상 | 평균응답시간 | 시간 지연 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM492 | 3" | 1.375 " | 하나의 | 0.1-10 초 | Adj. 0 ~ 720 초 | 80 ~ 300 | 3.25 " | ₩ 234,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.