그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 중량 |
교정 인증서 | 추적 가능 |
클래스 | 울트라 |
컴플라이언스 | ANSI, ASTM |
자재 | 합금 8 스테인리스 스틸 |
측정 유형 | 메트릭 |
공칭 질량 | 10g |
조각 수 | 1 |
무게 스타일 | 나사 손잡이 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 무게 스타일 | 교정 인증서 | 클래스 | 컴플라이언스 | 마감재 | 자재 | 공칭 질량 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021-1 | 나사 손잡이 | 아니 | 1 | ANSI, ASTM | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 10g | 1 | ₩ 140,192 | ||
7020-4 | 나사 손잡이 | 아니 | 4 | ANSI, ASTM | 우아한 | 스테인리스 강 | 20g | 1 | ₩ 111,737 | ||
7025-4 | 나사 손잡이 | 아니 | 4 | ANSI, ASTM | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 1g | 1 | ₩ 87,745 | ||
7014-1T | 나사 손잡이 | 추적 가능 | 1 | ANSI, ASTM | 우아한 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 500g | 1 | ₩ 521,797 | ||
7037-4 | 나사 손잡이 | 아니 | 4 | ANSI, ASTM | - | 알류미늄 | 1mg | 1 | ₩ 53,742 | ||
7034-4 | 나사 손잡이 | 아니 | 4 | ANSI, ASTM | - | 알류미늄 | 5mg | 1 | ₩ 53,952 | ||
7026-4 | 나사 손잡이 | 아니 | 4 | ANSI, ASTM | - | 304 스테인레스 스틸 | 500mg | 1 | ₩ 59,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.