항목 | 개스킷 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 7" |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
블레이드 타입 | 딱딱한 |
블레이드 폭 | 1.5 " |
색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 피리 |
손잡이 길이 | 4.437 " |
손잡이 재질 | 아세테이트 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
08010 | 1" | 11 " | ₩ 84,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.