그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퍼티 나이프 |
블레이드 길이 | 3.75 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 벤트, 풀탱 |
블레이드 폭 | 1.25 " |
색상 | 블랙 / 실버 |
핸들 디자인 | 테이퍼 |
손잡이 길이 | 3.75 " |
손잡이 재질 | 나일론 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 7.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 전체 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06108 | 플라스틱 | 3.437 " | 스테인리스 강 | 7.75 " | 유연성 | 1.5 " | 검정 | 부드러운 그립 | ₩ 19,005 | ||
06228 | 플라스틱 | 3.437 " | 스테인리스 강 | 7.75 " | 유연성 | 2" | 블랙 / 크림 | 기능성 | ₩ 20,265 | ||
06308 | 플라스틱 | 3.437 " | 스테인리스 강 | 7.75 " | 딱딱한 | 2" | 블랙 / 크림 | 기능성 | ₩ 16,922 | ||
06358 | 플라스틱 | 3.875 " | 스테인리스 강 | 8.125 " | 유연성 | 3" | 검정 | 부드러운 그립 | ₩ 31,587 | ||
06578 | 플라스틱 | 4" | 스테인리스 강 | 8.25 " | 유연성 | 4" | 검정 | 부드러운 그립 | ₩ 36,032 | ||
05520 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 폴리 프로필렌 | 7.25 " | 유연성 | 2" | - | 평면 | ₩ 1,977 | ||
05510 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 폴리 프로필렌 | 7.25 " | 유연성 | 1.5 " | 검정 | 평면 | ₩ 1,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.