그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화재 구조 톱날 |
아버 홀 | 1" |
블레이드 직경 | 14 " |
절삭 깊이 | 4.625 " |
커팅 타입 | 습식 / 건식 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
학년 | 더 나은 |
최대 RPM | 5460 |
판 두께 | 0.13 " |
림 유형 | 분단 된 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 8202310000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 학년 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR3-12 | 12 " | 3.625 " | ㅁㄴㅇㄹ | 6300 | ₩ 364,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.