X-CUT SP21G 체인
Husqvarna X-CUT SP21G 체인은 시작 지점을 쉽게 찾을 수 있도록 금색 타이 스트랩이 있어 체인 줄질을 간편하게 해줍니다. 장시간 작업 시 재팽창이 필요하기 전에 공장에서 미리 늘어져 있습니다. 효율적인 절단을 위해 반치즐 커팅 방식으로 제작되었습니다.
Husqvarna의 광범위한 제품 라인에는 그라인더, 콘크리트 파워 커터, 코어링 비트 및 굴착 장치, 바닥 그라인더, 잔디 깎는 기계, 전기톱 및 잎 송풍기가 포함됩니다. 브랜드의 콘크리트 전원 절단기 건설, 광업, 화재 및 안전 분야를 위한 콘크리트 연석 및 타일 절단용으로 설계되었습니다. 그들은 쉽게 시작할 수 있도록 디지털 점화 시스템을 갖추고 있습니다. 이 커터에는 사용 및 휴대가 용이하도록 운반 손잡이가 장착되어 있습니다. 4.8, 6.1 및 6.5 HP 변형으로 제공됩니다. 허스크바나 콘크리트 그라인더 건설 및 처리 공장에서 손상된 표면을 수리하고, 고르지 않은 조인트를 평평하게 하고, 콘크리트 표면을 매끄럽게 하고 연마하는 데 적합합니다. 그들은 작업 현장 이동성과 사용자 피로를 최소화하기 위해 대형 후방 고정식 바퀴를 가지고 있습니다.
상세 보기
다이아몬드 톱날정제, 광업, 금속 가공 및 건설 작업에서 금속, 유리 및 세라믹 공작물은 물론 아스팔트 및 콘크리트를 연삭 및 절단하기 위한 파워 커터와 함께 사용하기에 적합합니다. 일부 모델은 유연성과 냉각을 위해 분할된 림과 함께 제공됩니다. (134 제품)
벽돌 톱 액세서리자동차 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 타일 톱과 함께 사용하기에 적합한 타일 톱 스탠드, 워터 펌프 및 풋 스위치를 포함합니다. 조밀한 건축; 일부 모델은 작업 현장 휴대성을 위해 고정된 바퀴와 접을 수 있는 디자인이 함께 제공됩니다. (18 제품)
샌더 그라인더 액세서리Redilock 다이아몬드 홀더 디스크는 샌딩, 그라인딩 및 마무리 작업용 콘크리트 그라인더와 함께 사용하기에 적합합니다. 쉬운 설치 및 유지 보수를 보장하는 경량 및 소형 구조 (1개 상품)
바닥 그라인더 액세서리버핑 및 세라믹 연마 패드, 헤드락 나사, 그라인딩 헤드, 헤드락, redilock 다이아몬드 홀더 디스크, 레진 본드 연마 패드, 레진 홀더 디스크 교체품, 고무 댐퍼, 레진 패드 어댑터, 실리콘 링 및 고무 스커트 포함 (88 제품)
바닥 그라인더손상된 표면을 수리하고, 고르지 않은 조인트를 평평하게하고, 건설 및 가공 공장의 콘크리트 표면을 매끄럽게하고 연마하는 데 적합합니다. 작업 현장 이동성과 사용자 피로 최소화를위한 대형 후방 고정 휠. 1.7, 2, 3, 5 및 5.7 HP 옵션으로 제공 (20 제품)
집진기 액세서리제조 및 처리 공장에서 집진기와 함께 사용하기 위한 진공 호스, 집진 백, 기본 및 교체 공기 필터가 포함됩니다. 일부 모델은 제한된 공간에서 사용하기 쉽도록 유연하고 가벼운 디자인을 갖추고 있습니다. (3 제품)
코어 링 리그(6 제품)
해머 드릴 액세서리유지 보수 및 수리 작업에서 드릴링 목적으로 코어링 장비와 함께 사용하기에 적합한 진공 펌프. 유지보수 최소화를 위한 무급유 작동, 장기간의 내구성을 보장하는 헤비 듀티 피스톤 및 사용자 편의를 위한 내장형 운반 손잡이 (1개 상품)
콘크리트 파워 커터건설, 광업, 화재 및 안전 작업을 위한 콘크리트 연석 및 타일 절단용으로 설계되었습니다. 손쉬운 시작을 위한 디지털 점화 시스템과 사용 편의성 및 휴대성을 위한 내구성 있는 운반 손잡이가 특징입니다. 4.8, 6.1 및 6.5 HP 변형으로 사용 가능 (4 제품)
콘크리트 파워 커터 액세서리블레이드 가드, 에어 필터, 촉매 변환기 키트, 파워 커터 블레이드 세트, 레일 부착물, 파워 커터 카트, 이중 조명 키트 및 금속 가공, 산업 기계 및 도구 유지 관리에 적합한 물 탱크 키트 포함 (12 제품)
워크 비하인드 콘크리트 톱패치 수리, 트렌칭, 콘크리트 및 아스팔트 유지 관리를 위해 콘크리트 슬래브에 홈 및 인레이를 만드는 데 사용됩니다. 과부하에 대한 완벽한 보호를 위한 전자식 과부하 보호 시스템 (20 제품)
코어 링 비트배관, 건설, 채광, 유지 보수 및 수리 작업을 위해 석조 및 콘크리트 공작물에 드릴링하도록 설계되었습니다. 치핑 및 드릴 손상을 최소화하는 다이아몬드 커터 소재. 1인치에서 14인치까지 다양한 크기로 제공 (20 제품)
드릴 액세서리석재 및 콘크리트 드릴링 작업에서 다이아몬드 코어링 비트와 함께 사용하기 위한 코어비트 확장 나사산 및 나사산 샤프트 어댑터가 포함됩니다. 간편한 설치 및 교체를 위한 컴팩트한 디자인. 6인치 및 12인치 길이로 제공 (7 제품)
다이아몬드 세그먼트 컵 그라인딩 휠채광 및 유지 보수 및 수리 분야에서 석재, 콘크리트 및 석조 공작물 연삭용으로 설계되었습니다. 고온 저항 및 마모 최소화를 위한 다이아몬드 구조. 터보, XNUMX열 및 XNUMX열 휠 변형으로 제공 (13 제품)
집진기건설, 창고 및 정제 작업 시 집진에 적합합니다. 자동 필터 세척 기능으로 유지 보수 필요성을 최소화하고, 대형 고정식 후륜과 전면 회전 캐스터를 통해 기동성과 작업 현장 이동성이 뛰어납니다. (10 제품)
벽돌 톱(12 제품)
밸브 잠금 장치(1개 상품)
일반 수공구 키트(129 제품)
도구(35 제품)
파트(부품)(28 제품)
진공 청소기 부착물 및 액세서리(9 제품)
브러시 커터 및 필드 트리머(2 제품)
무선 도구 배터리 충전기(1개 상품)
콘크리트 체인 톱 체인 및 바(3 제품)
벽돌 드릴 비트(22 제품)
진동 플레이트 콤 팩터(2 제품)
왕복 톱(2 제품)
네거티브 에어 머신(5 제품)
스트링 트리머(7 제품)
테이블 톱 액세서리(2 제품)
헤지 트리머(10 제품)
진공 청소기 구매(1개 상품)
잔디 깎는 기계 액세서리(2 제품)
공기 청정기 액세서리(1개 상품)
하드 모자(4 제품)
Faceshield 교체 용 바이저(3 제품)
하드 모자 액세서리(1개 상품)
일부 Husqvarna MPN은 동등한 Makita, Bosch 및 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Husqvarna 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Husqvarna 품목은 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Husqvarna의 광범위한 제품 라인에는 그라인더, 콘크리트 파워 커터, 코어링 비트 및 굴착 장치, 바닥 그라인더, 잔디 깎는 기계, 전기톱 및 잎 송풍기가 포함됩니다. 브랜드의 콘크리트 전원 절단기 건설, 광업, 화재 및 안전 분야를 위한 콘크리트 연석 및 타일 절단용으로 설계되었습니다. 그들은 쉽게 시작할 수 있도록 디지털 점화 시스템을 갖추고 있습니다. 이 커터에는 사용 및 휴대가 용이하도록 운반 손잡이가 장착되어 있습니다. 4.8, 6.1 및 6.5 HP 변형으로 제공됩니다. 허스크바나 콘크리트 그라인더 건설 및 처리 공장에서 손상된 표면을 수리하고, 고르지 않은 조인트를 평평하게 하고, 콘크리트 표면을 매끄럽게 하고 연마하는 데 적합합니다. 그들은 작업 현장 이동성과 사용자 피로를 최소화하기 위해 대형 후방 고정식 바퀴를 가지고 있습니다.
Husqvarna X-CUT SP21G 체인은 시작 지점을 쉽게 찾을 수 있도록 금색 타이 스트랩이 있어 체인 줄질을 간편하게 해줍니다. 장시간 작업 시 재팽창이 필요하기 전에 공장에서 미리 늘어져 있습니다. 효율적인 절단을 위해 반치즐 커팅 방식으로 제작되었습니다.
Husqvarna Automower 115H는 Husqvarna Automower 시리즈의 일부인 로봇식 잔디깎이로, 다양한 잔디 크기와 요구 사항에 맞는 다양한 로봇식 잔디깎이를 제공합니다. 최대 0.4에이커(약 XNUMX㎡) 면적까지 작업할 수 있습니다. 이 로봇식 잔디깎이에는 리프트 및 틸트 센서가 장착되어 있어 이동이 편리합니다....

Husqvarna Rapid Replace 트리머 헤드는 트리머 라인 재장전 프로세스를 단순화하는 사용하기 쉬운 액세서리입니다. 확장된 트리밍 런타임을 위해 최대 22피트의 0.095인치 스트링 트리머 라인을 보유합니다. 이 트리머 헤드에는 대부분의 가스 및 배터리 구동식 트리머와 보편적으로 호환되는 어댑터가 포함되어 있습니다.
Husqvarna 바닥 그라인더는 콘크리트 바닥의 표면 준비 및 그라인딩용으로 설계되었습니다. 고르지 않은 표면을 평탄화하고 코팅을 제거하고 콘크리트를 연마하여 매끄럽고 광택이 나는 마감을 달성하는 데 사용됩니다.