항목 | 탭 / 드릴 디스펜서 |
보유 | # 0-80 탭 및 3/64 "드릴에서 1.5 12/1"드릴로 27-64 탭으로 드릴 |
자재 | 강철 및 비닐 |
포함되지 않음 | 절단 도구 |
구획 수 | 89 |
서랍 수 | 4 |
전체 케이스 깊이 (인치) | 12 |
전체 케이스 높이 (인치) | 12-1/2 |
전체 케이스 너비 (인치) | 26 |
타입 | 마스터 |
선박 중량 (kg) | 22.41 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.