항목 | 리머 디스펜서 |
보유 | Fractional 1/16 ~ 1/2", Over/Under 0.1240 ~ 0.5010, Dowel Pin 0.1230 ~ 0.4995, Metric 1.0mm ~ 13.0mm x 0.5 리머 |
자재 | 강철 및 비닐 |
포함되지 않음 | 절단 도구 |
구획 수 | 117 |
서랍 수 | 4 |
전체 케이스 깊이 (인치) | 12 |
전체 케이스 높이 (인치) | 12-1/2 |
전체 케이스 너비 (인치) | 26 |
타입 | 마스터, 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 22.15 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 74.17 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.