HUOT 13075 드릴 디스펜서 오리지널 홀드 1-13 x 0.5mm
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 디스펜서 |
보유 | 1~13mm x 0.5mm |
자재 | 강철 및 비닐 |
포함되지 않음 | 절단 도구 |
구획 수 | 29 |
서랍 수 | 3 |
전체 케이스 깊이 (인치) | 7-3/8 |
전체 케이스 높이 (인치) | 7-3/4 |
전체 케이스 너비 (인치) | 14-5/8 |
타입 | 원본, Jobber 길이 |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보유 | 구획 수 | 서랍 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 1 분의 16/1에서 2/64 "분수 | 29 | 3 | 원본, Jobber 길이 | ₩ 257,547 | ||
13025 | 1 ~ 60 와이어 게이지 | 60 | 5 | 원본, Jobber 길이 | ₩ 315,857 | ||
13050 | A와 Z | 26 | 3 | 원본, Jobber 길이 | ₩ 255,867 | ||
13180 | 0.35~2.5mm x 0.05, 2.6mm~10mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13mm | 138 | 4 | 마스터, Jobber 길이 | ₩ 1,386,350 | ||
13166 | 33/64 ~ 63/64 "x 64 번째 | 60 | 5 | 원본, Jobber 길이 | ₩ 352,940 | ||
13167 | 1 ~ 1.5 인치 | 23 | 3 | 원본, Jobber 길이 | ₩ 346,272 | ||
13175 | 1 분의 16/1 ~ 2/64 "분수, # 1-60 와이어 게이지, AZ | 159 | 4 | 마스터, Jobber 길이 | ₩ 1,295,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.