훔볼트 H-4922.030 | 니켈 도가니, 30ml, 42mm 직경 X 45mm 높이 | Raptor Supplies 대한민국
HUMbolt H-4922.030 니켈 도가니, 30 ml, 42mm Dia. x 높이 45mm | CL6LXN

HUMBOLDT H-4922.030 니켈 도가니, 30ml, 42mm Dia. x 높이 45mm

항목: CL6LXN 모델 : H-4922.030
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목도가니

제품 세부 사항 :

니켈 도가니, 30ml, 직경 42mm x 45mm 높이

제품 변형

프로덕트모델가격
HUMOLDT H-4922.020 니켈 도가니, 20 ml, 38mm Dia. x 높이 35mm | CL6LXM H-4922.020-
RFQ
HUMOLDT H-4922.050 니켈 도가니, 50 ml, 45mm Dia. x 높이 51mm | CL6LXP H-4922.050-
RFQ
HUMbolt H-4922.075 니켈 도가니, 75 ml, 51mm Dia. x 57mm 높이 | CL6LXQ H-4922.075-
RFQ
HUMbolt H-4922.100 니켈 도가니, 100 ml, 60mm Dia. x 높이 64mm | CL6LXR H-4922.100-
RFQ
HUMbolt H-4922.1M 니켈 도가니, 1000ml, 127mm Dia. x 114mm 높이 | CL6LXT H-4922.1M-
RFQ
HUMbolt H-4922.250 니켈 도가니, 250 ml, 83mm Dia. x 높이 83mm | CL6LXU H-4922.250-
RFQ
HUMbolt H-4922.500 니켈 도가니, 500 ml, 102mm Dia. x 높이 92mm | CL6LXV H-4922.500-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HUMBOLDT H-4922.030 니켈 도가니, 30ml, 42mm Dia. x 높이 45mm