항목 | 컨베이어 테이블 |
베어링스 | 볼 베어링 |
침대 깊이 | 2.5 " |
침대 길이 | 5-1 / 2 피트 |
침대 재질 | 강철 |
침대 폭 | 14-43 / 64 " |
센터 롤러 간격 | 4" |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 조정 | 26-1/2" to 43-1/2" |
단위당 다리 | 2 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
롤러 수 | 17 |
롤러 직경 | 1.375 " |
롤러 재질 | 아연 도금 강판 |
섹션 설명 | 휴대용 충전 케이스 |
선박 중량 (kg) | 25.4 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.