그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 계장 금속 호스 |
브레이드 소재 | 스테인레스 스틸 |
지름 | 1 / 2 " |
동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 5.7 |
피팅 타입 | 316 스테인레스 스틸 정밀 튜브 압축 피팅 |
호스 재질 | 스테인리스 강 |
길이 | 24 " |
최대 온도 | 1200 F |
맥스. 70F에서 작동 압력 | 2600 |
정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 1.6 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 길이 | 맥스. 70F에서 작동 압력 | 정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G025TXT120 | 1 / 4 " | 5.0 | 12 " | 4600 | 1.1 | ₩ 326,567 | |
G025TXT240 | 1 / 4 " | 5.0 | 24 " | 4600 | 1.1 | ₩ 358,837 | |
G037TXT120 | 3 / 8 " | 5.5 | 12 " | 3800 | 1.4 | ₩ 373,765 | |
G037TXT240 | 3 / 8 " | 5.5 | 24 " | 3800 | 1.4 | ₩ 460,022 | |
G050TXT120 | 1 / 2 " | 5.7 | 12 " | 2600 | 1.6 | ₩ 429,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.