플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL V7-1C17E9-201 스냅액션 소형 스위치, 빠른 연결, 15A, 277VAC | AB7TPG 24A260

HONEYWELL V7-1C17E9-201 스냅액션 소형 스위치, 빠른 연결, 15A, 277VAC

재고 있음 있음
항목: AB7TPG Model: V7-1C17E9-201교차 참조: 24A260

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 12,302 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목프리미엄 소형 스냅 스위치
액추에이터 길이0.82 "
연락처 양식SPDT
현재 평가15
깊이0.4 "
차동 여행0.012 "
높이0.63 "
주택 자재PCT 폴리 에스터 열가소성
길이1.14 "
맥스. 여행 전0.047 "
장착 치수0.41 x 0.87 "센터
운영력6.1 온스
작동 온도 범위-40도 ~ 180도 F
여행0.032 "
릴리즈 포스0.67 온스
터미널 유형빠른 연결
액추에이터 유형짧은 롤러 레버
정격 전압277 VAC

배송 정보:

선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)9.14
HS 코드8536509055
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • 최대 7만 주기까지 접점의 빠른 연결 및 빠른 차단을 보장하는 스냅 스프링 메커니즘을 갖춘 V10 시리즈 프리미엄 소형 스위치
  • 자동 판매기, 가전 제품, 냉동 및 공조 장비 및 압력 스위치와 함께 사용하기에 가장 적합합니다.
  • -40 deg F ~ 180 deg F의 온도 범위에서 작동 가능

제품 변형

프로덕트모델정격 전압현재 평가차동 여행맥스. 여행 전운영력작동 온도 범위여행릴리즈 포스가격
HONEYWELL V7-1C13D8-201 범용 기본 스위치, SPDT, UL 등록, 스냅 작동 | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC150.012 "0.047 "6.1 온스-40도 ~ 180도 F0.032 "0.67 온스₩ 22,505
HONEYWELL V7-1C17D8-201 소형 스위치, SPDT, 277VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC150.012 "0.047 "6.1 온스-40도 ~ 180도 F0.032 "0.67 온스₩ 13,895
HONEYWELL V7-2B17D8-201 프리미엄 미니 스위치 3a Spdt 짧은 롤러 레버 | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 온스-40도 ~ 180도 F0.041 "0.25 온스₩ 10,885
HONEYWELL V7-2S17D8-201 미니 스위치 0.1a Spdt 짧은 롤러 레버 | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.10.015 "1.19mm0.88N-40도 ~ 180도 F1mm0.25 온스₩ 17,920
HONEYWELL V7-7B17D8-201 짧은 소형 스냅 동작 스위치, 3A, 240V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 온스-40도 ~ 185도 F0.034 "1.00 온스₩ 11,042

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL V7-1C17E9-201 스냅액션 소형 스위치, 빠른 연결, 15A, 277VAC
₩ 12,302 /단위