그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저전압 온도 조절기 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 백업 | 가능 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 화씨 40도에서 90도까지 가열하고 화씨 50도에서 99도까지 차갑게 |
깊이 | 1.125 " |
유형 표시 | 백라이트 |
팬 전환 | 자동 켜짐 |
높이 | 4 11 / 16 " |
키패드 잠금 | 아니 |
실장 형 | 수직선 |
전원 방법 | 유선 / 배터리 |
주당 프로그램 | 5-2 |
원격 감지 기능 | 아니 |
스테이지 히트 | 1 |
시스템 전환 | 가열 냉각 |
온도 일일 설정 | 4 |
터미널 지정 | R, C, Y, W, G, O / B |
전압 | 20에서 30 VAC로 |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.