플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U07040.007.0062 소켓 캡 나사 표준 1-72 X 5/8, 100PK | AB8LWN 26KW01

APPROVED VENDOR U07040.007.0062 소켓 캡 나사 표준 1-72 X 5/8, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB8LWN 모델 : U07040.007.0062크로스 참조: 26KW01 / 42JC09

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 50,417 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기# 1-72
드라이브 크기1 / 16 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.1 / 8 "
머리 높이1 / 16 "
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이5 / 8 "
자재합금강
최소 인장 강도170,000의 PSI
로크웰 경도C37에서 C45로
온도. 범위-화씨 58도에서 화씨 302도
스레드 Dia.#1
스레드 방향오른손
나사 길이5 / 8 "
스레드 크기72
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318156040
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기드라이브 크기마감재 머리 Dia.머리 높이헤드 유형머리 아래 길이최소 인장 강도가격
승인된 공급업체 701118-PG 소켓 캡 나사 버튼 1/4-20 x 1/4 - 50개 팩 | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4 "-205 / 16 "검은 산화물3 / 8 "1 / 4 "단추1 / 4 "145,000의 PSI₩ 31,990
승인된 공급업체 1GA28 소켓 캡 나사 표준 1/4-20 x 5/8 - 25개 팩 | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "검은 산화물3 / 8 "1 / 4 "ㅁㄴㅇㄹ5 / 8 "180,000의 PSI₩ 54,780
승인된 공급업체 1GA55 소켓 캡 나사 표준 5/16-24 x 1 - 25개 팩 | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "검은 산화물7 / 16 "5 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ1"180,000의 PSI₩ 64,812
승인된 공급업체 1GA65 소켓 캡 나사 표준 3/8-16 x 2-1/4 - 10개 팩 | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "검은 산화물9 / 16 "3 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ2.25 "180,000의 PSI₩ 44,802
RFQ
승인된 공급업체 5MXZ1 소켓 캡 나사 표준 8-32 x 1/8 - 100개 팩 | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "검은 산화물5 / 16 "5 / 64 "ㅁㄴㅇㄹ1 / 8 "180,000의 PSI₩ 57,702
승인된 공급업체 5MYJ3 소켓 캡 나사 버튼 1/4-20 x 1-1/4 - 50개 팩 | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "검은 산화물3 / 8 "1 / 4 "단추1.25 "144,000의 PSI₩ 59,912
승인된 공급업체 5MYP0 소켓 캡 나사 표준 5/8-11 x 3-1/2 - 25개 팩 | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "검은 산화물1"5 / 8 "ㅁㄴㅇㄹ3.5 "170,000의 PSI₩ 132,585

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U07040.007.0062 소켓 캡 나사 표준 1-72 X 5/8, 100PK
₩ 50,417 /팩