항목 | 라인 전압 온도 조절기 |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 10 |
제어 범위 | -40도 ~ 248도 F |
깊이 | 2-15 / 16 " |
차동 | 화씨 1도 ~ 150도 |
유형 표시 | 디지털 |
외함 유형 | NEMA 1 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 9.8 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 4.9 |
높이 | 8.156 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 58.8 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 29.4 |
실장 형 | 수직 또는 수평 |
릴레이 입력 수 | 3 |
릴레이 출력 수 | 4 |
스위치 수 | 4 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
감지 전구 직경 | 1 / 4 " |
감지 전구 길이 | 2" |
센서 유형 | 1,097F에서 77 Ohms PTC |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT 4 개 |
온도 감광도 | +/- 1도 F |
UPC | 085267299268 |
전압 범위 | 24에서 240 VAC로 |
폭 | 4 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.11 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 제어 범위 | 실장 형 | 센서 유형 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T775B2024 | 라인 전압 온도 조절기 | 회색 | -40도 ~ 248도 F | 수직 또는 수평 | 1,097F에서 77 Ohms PTC | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT 4 개 | 24에서 240 VAC로 | ₩ 1,060,972 | ||
T775A2009 | 라인 전압 온도 조절기 | 회색 | -40도 ~ 248도 F | 수직 또는 수평 | 1,097F에서 77 Ohms PTC | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 240 VAC로 | ₩ 431,830 | ||
TL8230A1003 | 라인 전압 온도 조절기 | 백 | 화씨 40도 ~ 86도 | 수직선 | 서미스터 | Rise에서 열기 | DPST | 208에서 240 VAC로 | ₩ 258,982 | ||
LP920A1021 | 온도 조절기 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,797,897 | RFQ
| |
T775M2030 | 온도 조절기 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,395,170 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.