플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL LP920A1021 온도 컨트롤러, 덕트 장착형, 3/8 x 5-1/4인치 전구 포함 | CJ2AZE 278Z19

HONEYWELL LP920A1021 온도 컨트롤러, 덕트 장착형, 3/8 x 5-1/4인치 전구 포함

재고 있음 있음
항목: CJ2AZE 모델: LP920A1021크로스 참조: 278Z19

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,797,897 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 조절기

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35

제품 변형

프로덕트모델항목색상제어 범위실장 형센서 유형스위치 동작스위치 유형전압 범위가격
HONEYWELL T775B2024 온도 컨트롤러 Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024라인 전압 온도 조절기회색-40도 ~ 248도 F수직 또는 수평1,097F에서 77 Ohms PTC상승시 열기 / 닫기SPDT 4 개24에서 240 VAC로₩ 1,136,082
HONEYWELL T775A2009 온도 컨트롤러 스위치 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009라인 전압 온도 조절기회색-40도 ~ 248도 F수직 또는 수평1,097F에서 77 Ohms PTC상승시 열기 / 닫기SPDT24에서 240 VAC로₩ 462,402
HONEYWELL T775P2003 온도 컨트롤러 보일러 재설정 | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003라인 전압 온도 조절기회색-40도 ~ 248도 F수직 또는 수평1,097F에서 77 Ohms PTC상승시 열기 / 닫기SPDT 4 개24에서 240 VAC로₩ 1,190,805
HONEYWELL TL8230A1003 서모 스탯 라인 V 디지털 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003라인 전압 온도 조절기화씨 40도 ~ 86도수직선서미스터Rise에서 열기DPST208에서 240 VAC로₩ 258,982
HONEYWELL T775M2030 전자 온도 컨트롤러 | CJ2CGE 35YG42 T775M2030온도 조절기-------₩ 1,398,705

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL LP920A1021 온도 컨트롤러, 덕트 장착형, 3/8 x 5-1/4인치 전구 포함
₩ 1,797,897 /단위