그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 레버 암 |
액추에이터 유형 | 표준 롤러 |
팔 깊이 | 3 / 4 " |
팔 길이 | 1.5 " |
팔 재질 | 아연 |
팔 폭 | 3 / 4 " |
롤러 직경 | 3 / 4 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 위치 | 앞 |
롤러 폭 | 1 / 4 " |
UPC | 661191125745 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 깊이 | 팔 재질 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PA102 | 1" | 캐스트 아연 | 3 / 4 " | 나일론 | 1 / 4 " | ₩ 481,512 | ||
6PA71 | 3 / 4 " | 캐스트 아연 | 3 / 4 " | 나일론 | 1 / 4 " | ₩ 92,295 | ||
LSZ51A | 53 / 64 " | 캐스트 아연 | 3 / 4 " | 나일론 | 1 / 4 " | ₩ 60,970 | ||
LSZ51B | 53 / 64 " | 아연 | 3 / 4 " | 강철 | 1 / 4 " | ₩ 61,372 | ||
LSZ51C | 33 / 64 " | 캐스트 아연 | 3 / 4 " | 나일론 | 1 / 4 " | ₩ 62,860 | ||
LSZ51D | 33 / 64 " | 강철 | 3 / 4 " | 강철 | 1 / 4 " | ₩ 62,125 | ||
LSZ51P | 53 / 64 " | 캐스트 아연 | 3 / 4 " | 나일론 | 1 / 2 " | ₩ 113,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.