항목 | 열전 냉각기 |
A | 8.5 |
BtuH | 321 |
냉각 용량 | 321BtuH |
냉각 방식 | 공기 / 공기 |
깊이 | 7.17 " |
높이 | 12.01 " |
주택 컬러 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 12, 3R, 4, 4X |
타입 | 월마운트 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 568906 " |
배선 방법 | 터미널 블록 |
선박 중량 (kg) | 5.99 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8418610100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TE121048010 | 4.4 | 48 VDC | ₩ 3,788,277 | ||
TE121024011 | - | - | - | RFQ
| |
TE121024020 | - | - | - | RFQ
| |
TE121048020 | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.