HOFFMAN PPF206 풀 서브패널, 2000 x 600mm 크기, 흰색, 강철 | CH8TBX

HOFFMAN PPF206 전체 서브판넬, 2000 x 600mm 크기, 화이트, 스틸

항목: CH8TBX 모델: PPF206
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목서브 패널

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
HOFFMAN PPF1212G 전체 서브패널, 1200 x 1200mm 크기, 전도성, 강철 | CH8TAG PPF1212G-
RFQ
HOFFMAN PPF126G 전체 서브패널, 1200 x 600mm 크기, 전도성, 강철 | CH8TAH PPF126G-
RFQ
HOFFMAN PPF128G 전체 서브패널, 1200 x 800mm 크기, 전도성, 강철 | CH8TAJ PPF128G-
RFQ
HOFFMAN PPF1412 전체 서브패널, 1400 x 1200mm 크기, 흰색, 강철 | CH8TAK PPF1412-
RFQ
HOFFMAN PPF146 전체 서브패널, 1400 x 600mm 크기, 흰색, 강철 | CH8TAL PPF146-
RFQ
HOFFMAN PPF146G 전체 서브패널, 1400 x 600mm 크기, 전도성, 강철 | CH8TAM PPF146G-
RFQ
HOFFMAN PPF148 전체 서브패널, 1400 x 800mm 크기, 흰색, 스틸 | CH8TAN PPF148-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOFFMAN PPF206 전체 서브판넬, 2000 x 600mm 크기, 화이트, 스틸